PHOENIX CONTACT - PHC1969373 Connettore per circuiti stampati - 1969373

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 2
Numero di serie di contatti a innesto - 1
Dimensione modulare dei contatti - 10.16 mm
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 Kg CO₂-eq
EAN
4017918943622
Codice prodotto
PHC1969373
Cod. produttore
1969373
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
2
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei contatti:
10.16 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
10.16 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
180° (orizzontale)
Corrente nominale In:
76 A
Tensione nominale:
1000 V
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...6 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di cavo collegabile:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale del contatto:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP20