PHOENIX CONTACT - PHC1953017 Morsetto passante - 1953017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Collegamento a connettore piatto
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 8
Confezione
50 PZ
EAN
4017918052508
Codice prodotto
PHC1953017
Cod. produttore
1953017
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Collegamento a connettore piatto
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
8
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...0.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Collegamento a connettore piatto
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
68 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
44 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


