pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1945229 Connettore maschio - 1945229

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1945229 Connettore maschio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918883393

Codice prodotto

PHC1945229

Cod. produttore

1945229

Produttore

PHC

Connettore maschio, sezione nominale: 0,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 8 A (Indipendentemente dal connettore utilizzato), tensione di dimensionamento (III/2): 250 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 15, numero di file: 1, numero poli: 15, numero di connessioni: 15, serie di prodotti: PST 1,0/..-V, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,8 mm, sistema di spine: COMBICON PST 1,0, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, La corrente massima dipende dal tipo di connettore utilizzato. Il valore minore tra i due valori di corrente per connettore e spina è determinante. Il connettoremaschio è realizzato con una plastica resistente alle alte temperature ed è idoneo pertanto per i processi di Reflow.