pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1939976 Connettore per circuiti stampati - 1939976

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1939976 Connettore per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Numero di poli - 9

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

73 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918877279

Codice prodotto

PHC1939976

Cod. produttore

1939976

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Numero di poli:

9

Dimensione modulare dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

8 A

Colore del corpo:

Verde

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

180° (orizzontale)

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di cavo collegabile:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Connettore da cavo per circuiti stampati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1939976 - FK-MCP 1 5 9-ST-3 5 SPINA A MOLLA