PHOENIX CONTACT - PHC1934861 Connettore per circuiti stampati - 1934861

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 2
Numero di serie di contatti a innesto - 1
Dimensione modulare dei contatti - 5 mm
Confezione
250 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 Kg CO₂-eq
EAN
4017918916633
Codice prodotto
PHC1934861
Cod. produttore
1934861
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
2
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei contatti:
5 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
180° (orizzontale)
Corrente nominale In:
12 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo a sezione circolare
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Rame
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Stagnato
Colore del corpo:
Verde
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
-40...-40 °C
Grado di protezione (IP), montato:
Altro