PHOENIX CONTACT - PHC1932601 Morsetto per circuiti stampati - 1932601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a vite
Numero di collegamenti elettrici - 4
Dimensione modulare dei collegamenti - 15 mm
Corrente nominale In - 125 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4017918902100
Codice prodotto
PHC1932601
Cod. produttore
1932601
Produttore
PHC
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a vite
Numero di collegamenti elettrici:
4
Dimensione modulare dei collegamenti:
15 mm
Corrente nominale In:
125 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
0°/180° (orizzontale)
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...35 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
43.5 mm
Tensione nominale:
1000 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...35 mm²
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...6 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro del pin di collegamento:
1.6 mm
Lunghezza del pin:
4.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Cartone (per SMD)
Grado di protezione (IP), montato:
IP20


