PHOENIX CONTACT - PHC1924415 MSTBV 2,5 HC/ 2-GF PRESA BASE - 1924415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del connettore - Connettore fissato
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 2
Numero di serie di contatti a innesto - 1
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4017918607609
Codice prodotto
PHC1924415
Cod. produttore
1924415
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del connettore:
Connettore fissato
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
2
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei contatti:
5 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
Angolo circuito stampato/contatto:
90° (verticale verso l'alto)
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Diametro del pin di collegamento:
1 mm
Lunghezza del pin:
3.9 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Temperatura d'esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Flangia
Tipo di fissaggio:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Senza


