pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1923128 UK 3-TWIN-PE MORSETTO ATTACCO DOPPIO - 1923128

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1923128 UK 3-TWIN-PE MORSETTO ATTACCO DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...1 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918052492

Codice prodotto

PHC1923128

Cod. produttore

1923128

Produttore

PHC

Funzione PEN possibile:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

47 mm

Profondità:

50.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Verde-giallo

Piedino universale per il montaggio su guide di supporto NS35... o NS32... (tranne NS 35/15‑2,3).