PHOENIX CONTACT - PHC1922637 PCU 6/ 2-STD-10,16 Blocchetto ad innesto - 1922637

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Numero di poli - 2
Dimensione modulare dei contatti - 10.16 mm
Corrente nominale In - 41 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
4017918817688
Codice prodotto
PHC1922637
Cod. produttore
1922637
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Numero di poli:
2
Dimensione modulare dei contatti:
10.16 mm
Corrente nominale In:
41 A
Colore del corpo:
Verde
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
10.16 mm
Tensione nominale:
1000 V
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
6...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C


