pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1921696 QC 1/ 4-ST-BUS SPINA - 1921696

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1921696 QC 1/ 4-ST-BUS SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Numero di poli - 4

  • Dimensione modulare dei contatti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918606268

Codice prodotto

PHC1921696

Cod. produttore

1921696

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Numero di poli:

4

Dimensione modulare dei contatti:

5 mm

Corrente nominale In:

10 A

Colore del corpo:

Verde

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

5 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

180° (orizzontale)

Tensione nominale:

630 V

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...1 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...1 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1 mm², colore: verde, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: QC 1/..-ST-BUS, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a perforazione d'isolante, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, che consente di collegare i conduttori da modulo a modulo senza interruzioni