PHOENIX CONTACT - PHC1907542 Morsetto per circuiti stampati - 1907542

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici - 1
Dimensione modulare dei collegamenti - 7.5 mm
Corrente nominale In - 32 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
4017918193911
Codice prodotto
PHC1907542
Cod. produttore
1907542
Produttore
PHC
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
7.5 mm
Corrente nominale In:
32 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
45/135° (obliquo verso l'alto)
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
27.6 mm
Tensione nominale:
630 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...6 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro del pin di collegamento:
1.8 mm
Lunghezza del pin:
4.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Cartone (per SMD)


