PHOENIX CONTACT - PHC1907526 ZFKDS 4- 7,5 MORSETTI MOLLA ANGOLATO - 1907526

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 27.6 mm
Numero di collegamenti elettrici - 1
Numero di piani - 1
Dimensione modulare dei collegamenti - 7.5 mm
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore - 45/135° (obliquo verso l'alto)
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 kg CO₂eq
EAN
4017918193898
Codice prodotto
PHC1907526
Cod. produttore
1907526
Produttore
PHC
Altezza:
27.6 mm
Numero di collegamenti elettrici:
1
Numero di piani:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
7.5 mm
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
45/135° (obliquo verso l'alto)
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
630 V
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...4 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro del pin di collegamento:
1.8 mm
Lunghezza del pin:
4.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di banderuolatura:
Senza


