pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1904969 ZFKDS 2,5-5,08 MORSETTO MOLLA INCLINATO - 1904969

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1904969 ZFKDS 2,5-5,08 MORSETTO MOLLA INCLINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 1

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918188719

Codice prodotto

PHC1904969

Cod. produttore

1904969

Produttore

PHC

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a molla

Numero di collegamenti elettrici:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

24 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

45/135° (obliquo verso l'alto)

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

17.5 mm

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro del pin di collegamento:

1.3 mm

Lunghezza del pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di banderuolatura:

Senza

La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati. La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato. Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi. I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate.