PHOENIX CONTACT - PHC1902178 Connettore per circuiti stampati - 1902178

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 8
Numero di serie di contatti a innesto - 1
Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
73 Kg CO₂-eq
EAN
4017918187323
Codice prodotto
PHC1902178
Cod. produttore
1902178
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
8
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei contatti:
5.08 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
180° (orizzontale)
Corrente nominale In:
12 A
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di cavo collegabile:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Rivestimento scatola:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
-40...-40 °C
Grado di protezione (IP), montato:
Altro


