pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1897416 QC 0,5/ 4-ST-3,81 SPINA - 1897416

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1897416 QC 0,5/ 4-ST-3,81 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 4

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.81 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4017918164911

Codice prodotto

PHC1897416

Cod. produttore

1897416

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

4

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

3.81 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.81 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

180° (orizzontale)

Corrente nominale In:

6 A

Tensione nominale:

200 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.34...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.34...0.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Verde

Connessione senza preparazione dei conduttori, per un enorme risparmio di tempo. Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole.