pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1890976 Morsetto per circuiti stampati - 1890976

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1890976 Morsetto per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 3

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 250 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918169473

Codice prodotto

PHC1890976

Cod. produttore

1890976

Produttore

PHC

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a vite

Numero di collegamenti elettrici:

3

Dimensione modulare dei collegamenti:

5 mm

Corrente nominale In:

24 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

0°/180° (orizzontale)

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

18.5 mm

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...0.75 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro del pin di collegamento:

1.3 mm

Lunghezza del pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto. Consente la connessione di due conduttori. Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore. La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia. Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi.