pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1887086 VS-09-SD PROTEZIONE - 1887086

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1887086 VS-09-SD PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Con guarnizione - no

  • Tipo di bloccaggio - Senza

  • Grado di protezione (IP), montato - IP54

  • Con protezione contro la perdita - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918817480

Codice prodotto

PHC1887086

Cod. produttore

1887086

Produttore

PHC

Forma:

Rettangolare

Con guarnizione:

no

Tipo di bloccaggio:

Senza

Grado di protezione (IP), montato:

IP54

Con protezione contro la perdita:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Coperchio di protezione D-SUB, materiale: PA, dimensioni custodia: 1, colore: grigio