pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1885774 Piastra adattatrice - 1885774

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1885774 Piastra adattatrice

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 5.4 mm

  • Altezza - 5.4 mm

  • Lunghezza - 21 mm

  • Forma della cavità - Rettangolare

  • Numero di cavità - 1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918178529

Codice prodotto

PHC1885774

Cod. produttore

1885774

Produttore

PHC

Larghezza:

5.4 mm

Altezza:

5.4 mm

Lunghezza:

21 mm

Forma della cavità:

Rettangolare

Numero di cavità:

1

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con guarnizione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

HB

Piastre adattatrici spesse 2 mm, per fori parete di dimensioni HC-B 16, inclusa guarnizione piatta da 1,5 mm, formato 1