PHOENIX CONTACT - PHC1884885 Inserto contatti - 1884885

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 160 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento saldato
Confezione
50 PZ
EAN
4017918170769
Codice prodotto
PHC1884885
Cod. produttore
1884885
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
160 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...100 °C
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0...0 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no