PHOENIX CONTACT - PHC1881590 MCV 0,5/ 6-G-2,5 PRESA BASE - 1881590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del connettore - Connettore fissato
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 6
Numero di serie di contatti a innesto - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4017918156831
Codice prodotto
PHC1881590
Cod. produttore
1881590
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del connettore:
Connettore fissato
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
6
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei contatti:
2.5 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
2.5 mm
Angolo circuito stampato/contatto:
90° (verticale verso l'alto)
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
160 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Diametro del pin di collegamento:
0.8 mm
Lunghezza del pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Temperatura d'esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di fissaggio:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Senza


