pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1881480 MC 0,5/ 6-G-2,5 PRESA BASE - 1881480

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1881480 MC 0,5/ 6-G-2,5 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Esecuzione del connettore - Connettore fissato

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 6

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918156725

Codice prodotto

PHC1881480

Cod. produttore

1881480

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

6

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

2.5 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

2.5 mm

Angolo circuito stampato/contatto:

Altro

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Diametro del pin di collegamento:

0.8 mm

Lunghezza del pin:

3.8 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Temperatura d'esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di fissaggio:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Senza

Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale.