PHOENIX CONTACT - PHC1876615 Morsetto passante a due piani - 1876615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Altro
Colore - Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4017918134082
Codice prodotto
PHC1876615
Cod. produttore
1876615
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Altro
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
2
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
5.08 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
50 mm