pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1873281 Connettore per circuiti stampati - 1873281

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1873281 Connettore per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 10

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

  • Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

73 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918142674

Codice prodotto

PHC1873281

Cod. produttore

1873281

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

10

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

5.08 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

180° (orizzontale)

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

320 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di cavo collegabile:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...-40 °C

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Connettore da cavo per circuiti stampati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1873281 - FKC 2 5 10-STF-5 08 SPINA ATTACCO MOLLA