pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1868212 MKDSFW 1,5/11-3,5 MORSETTO A VITE PER C. - 1868212

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1868212 MKDSFW 1,5/11-3,5 MORSETTO A VITE PER C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 13.9 mm

  • Numero di collegamenti elettrici - 11

  • Numero di piani - 1

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 3.5 mm

  • Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore - 90° (verticale verso l'alto)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918133870

Codice prodotto

PHC1868212

Cod. produttore

1868212

Produttore

PHC

Altezza:

13.9 mm

Numero di collegamenti elettrici:

11

Numero di piani:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

90° (verticale verso l'alto)

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...0.75 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro del pin di collegamento:

1.3 mm

Lunghezza del pin:

3.5 mm

Colore del corpo:

Verde

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Senza

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Morsettiera per circuito stampato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1868212 - MKDSFW 1 5 11-3 5 Morsetto a vite per c.