pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1861219 Custodie passaparete - 1861219

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1861219 Custodie passaparete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da cavo a cavo

  • Esecuzione del connettore - Connettore fissato

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 8

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918125738

Codice prodotto

PHC1861219

Cod. produttore

1861219

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da cavo a cavo

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

8

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

7.62 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

7.62 mm

Angolo circuito stampato/contatto:

90° (verticale verso l'alto)

Corrente nominale In:

15 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di fissaggio:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Senza

La connessione Faston salvaspazio e standardizzata favorisce l'uso di inserto internazionale. La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete.