PHOENIX CONTACT - PHC1859250 UMSTBVK 2,5/10-STF-5,08 BLOCCHETTO BASE - 1859250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Tipo di montaggio - Altro
Tensione nominale - 320 V
Colore - Verde
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4017918106317
Codice prodotto
PHC1859250
Cod. produttore
1859250
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Tipo di montaggio:
Altro
Tensione nominale:
320 V
Colore:
Verde
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
60.92 mm
Altezza:
34.9 mm
Profondità:
42.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame