PHOENIX CONTACT - PHC1858028 Connettore per circuiti stampati - 1858028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 16
Numero di serie di contatti a innesto - 1
Dimensione modulare dei contatti - 3.81 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
93 Kg CO₂-eq
EAN
4017918144265
Codice prodotto
PHC1858028
Cod. produttore
1858028
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
16
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei contatti:
3.81 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.81 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
180° (orizzontale)
Corrente nominale In:
8 A
Tensione nominale:
160 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...0.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo a sezione circolare
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Temperatura d'esercizio:
-40...-40 °C
Grado di protezione (IP), montato:
Altro