pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1857980 IMC 1,5/12-ST-3,81 SPINA INVERTITA - 1857980

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1857980 IMC 1,5/12-ST-3,81 SPINA INVERTITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Numero di poli - 12

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.81 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918144227

Codice prodotto

PHC1857980

Cod. produttore

1857980

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Numero di poli:

12

Dimensione modulare dei contatti:

3.81 mm

Corrente nominale In:

8 A

Colore del corpo:

Verde

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.81 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

180° (orizzontale)

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...0.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 12, numero di file: 1, numero poli: 12, numero di connessioni: 12, serie di prodotti: IMC 1,5/..-ST, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone