pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1855097 VC-K-T1-R-M20 CUSTODIA MOBILE - 1855097

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1855097 VC-K-T1-R-M20 CUSTODIA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Senza

  • Tipo di bloccaggio - Vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918970857

Codice prodotto

PHC1855097

Cod. produttore

1855097

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Senza

Tipo di bloccaggio:

Vite

Larghezza:

33 mm

Altezza:

65 mm

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Uscita obliqua per un'inserzione laterale o diritta dello stesso.