pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1854022 VC-AMS 8 PORTACONTATTI - 1854022

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1854022 VC-AMS 8 PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 160 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918144111

Codice prodotto

PHC1854022

Cod. produttore

1854022

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

160 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...100 °C

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Inserto contatti, Serie di prodotti: VARIOCON, colore: grigio chiaro, numero poli: 8, sezione del conduttore min.: 0,14 mm², sezione del conduttore max.: 1,5 mm², tensione di dimensionamento: 160, corrente nominale: 10 A, Tipo di connessione: Connessionea vite, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.