pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1852998 VC-AR3/4M TELAIO INCASSO - 1852998

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del telaio di fissaggio - Plastica

  • Con collegamento PE - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918127220

Codice prodotto

PHC1852998

Cod. produttore

1852998

Produttore

PHC

Materiale del telaio di fissaggio:

Plastica

Con collegamento PE:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Telaio di montaggio, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC3, 2 x 1852862 VC-AF per connettore