PHOENIX CONTACT - PHC1852914 Telaio mobile - 1852914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del telaio di fissaggio - Altro
Tipo di montaggio dell'elemento di fissaggio - Morsetto/a innesto
Direzione di fissaggio - Orientabile
Con collegamento PE - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0
Confezione
5 PZ
EAN
4017918127169
Codice prodotto
PHC1852914
Cod. produttore
1852914
Produttore
PHC
Materiale del telaio di fissaggio:
Altro
Tipo di montaggio dell'elemento di fissaggio:
Morsetto/a innesto
Direzione di fissaggio:
Orientabile
Con collegamento PE:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0


