pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1852121 Accessori - 1852121

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con collegamento PE - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918109004

Codice prodotto

PHC1852121

Cod. produttore

1852121

Produttore

PHC

Con collegamento PE:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Telaio di montaggio passaparete per connettore COMBICON invertito IC 2,5/-STGF-5,08. La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete. Le flange di fissaggio riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate. Combinabile con la linea MSTB 2,5.