PHOENIX CONTACT - PHC1852105 Accessori - 1852105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del telaio di fissaggio - Plastica
Con collegamento PE - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4017918108984
Codice prodotto
PHC1852105
Cod. produttore
1852105
Produttore
PHC
Materiale del telaio di fissaggio:
Plastica
Con collegamento PE:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Piastra di fissaggio per connettori industriali Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1852105 - IC-DFR 10 TELAIO DI MONTAGGIO


