PHOENIX CONTACT - PHC1852066 Accessori - 1852066

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del telaio di fissaggio - Plastica
Con collegamento PE - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4017918108946
Codice prodotto
PHC1852066
Cod. produttore
1852066
Produttore
PHC
Materiale del telaio di fissaggio:
Plastica
Con collegamento PE:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Telaio di montaggio passaparete per connettore COMBICON invertito IC 2,5/-STGF-5,08. La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete. Le flange di fissaggio riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate. Combinabile con la linea MSTB 2,5.


