pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1852040 Accessori - 1852040

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1852040 Accessori

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del telaio di fissaggio - Plastica

  • Con collegamento PE - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918108922

Codice prodotto

PHC1852040

Cod. produttore

1852040

Produttore

PHC

Materiale del telaio di fissaggio:

Plastica

Con collegamento PE:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Telaio di montaggio passaparete per connettore COMBICON invertito IC 2,5/-STGF-5,08. La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete. Le flange di fissaggio riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate. Combinabile con la linea MSTB 2,5.