pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1852024 Accessori - 1852024

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con collegamento PE - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918108908

Codice prodotto

PHC1852024

Cod. produttore

1852024

Produttore

PHC

Con collegamento PE:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Telaio di montaggio passaparete per connettore COMBICON invertito IC 2,5/-STGF-5,08. La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete. Le flange di fissaggio riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate. Combinabile con la linea MSTB 2,5.