pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1851313 Connettore per circuiti stampati - 1851313

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1851313 Connettore per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Numero di poli - 10

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.81 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

73 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918110086

Codice prodotto

PHC1851313

Cod. produttore

1851313

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Numero di poli:

10

Dimensione modulare dei contatti:

3.81 mm

Corrente nominale In:

8 A

Colore del corpo:

Verde

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.81 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

180° (orizzontale)

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Connessione Push-in rapida senza utensili. La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica. Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica. Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole.