pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1850806 Connettore per circuiti stampati - 1850806

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1850806 Connettore per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 16

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.81 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

93 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918109592

Codice prodotto

PHC1850806

Cod. produttore

1850806

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

16

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

3.81 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.81 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

180° (orizzontale)

Corrente nominale In:

8 A

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...0.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Temperatura d'esercizio:

-40...-40 °C

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto. Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione.