pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1849998 PCVK 4-7,62 MORSETTO UNIPOLARE - 1849998

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1849998 PCVK 4-7,62 MORSETTO UNIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tensione nominale - 630 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918110260

Codice prodotto

PHC1849998

Cod. produttore

1849998

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

20 A

Tipo di montaggio:

Altro

Tensione nominale:

630 V

Colore:

Verde

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

7.62 mm

Altezza:

37 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

41.2 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto terminale con flangia, da affiancare a destra e a sinistra del PCVK 4-7,62 per la connessione sicura alle spine con flangia a vite, passo: 7,62 mm, colore: verde