pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1845086 MC 1,5/ 4-ST-3,5 AU SPINA - 1845086

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1845086 MC 1,5/ 4-ST-3,5 AU SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Colore del corpo - Verde

  • Esecuzione del contatto - Presa

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918342289

Codice prodotto

PHC1845086

Cod. produttore

1845086

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Dimensione modulare dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

8 A

Colore del corpo:

Verde

Esecuzione del contatto:

Presa

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

180° (orizzontale)

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...0.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Spina, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 4, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Oro