PHOENIX CONTACT - PHC1844277 IFMC 1,5/ 8-ST-3,5-RF SPINA - 1844277

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Numero di serie di contatti a innesto - 1
Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm
Dimensione modulare dei collegamenti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
73 kg CO₂eq
EAN
4046356947404
Codice prodotto
PHC1844277
Cod. produttore
1844277
Produttore
PHC
Numero di poli:
8
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei contatti:
3.5 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Tensione nominale:
160 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...1.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Grado di protezione (IP), montato:
Altro


