pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1844002 IFMC 1,5/ 4-ST-3,5 SPINA - 1844002

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1844002 IFMC 1,5/ 4-ST-3,5 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4046356947251

Codice prodotto

PHC1844002

Cod. produttore

1844002

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

3.5 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

8 A

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Connessione Push-in rapida senza utensili. La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica. Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo. Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti.