pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1842254 MDSTBW 2,5/ 6-G-5,08 PRESA BASE - 1842254

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1842254 MDSTBW 2,5/ 6-G-5,08 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Esecuzione del connettore - Connettore fissato

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 6

  • Numero di serie di contatti a innesto - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918184414

Codice prodotto

PHC1842254

Cod. produttore

1842254

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

6

Numero di serie di contatti a innesto:

2

Dimensione modulare dei contatti:

5.08 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Angolo circuito stampato/contatto:

0°/180° (orizzontale)

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

320 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Diametro del pin di collegamento:

1 mm

Lunghezza del pin:

3.8 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Colore del corpo:

Verde

Temperatura d'esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di fissaggio:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Senza

Connettore per circuiti stampati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1842254 - MDSTBW 2 5 6-G-5 08 PRESA BASE