PHOENIX CONTACT - PHC1840586 DFK-PC 4/ 5-GF-7,62 PRESA BASE - 1840586

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 20 A
Tensione nominale - 630 V
Numero di poli - 5
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante - Altro
Confezione
50 PZ
EAN
4017918111731
Codice prodotto
PHC1840586
Cod. produttore
1840586
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
630 V
Numero di poli:
5
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...-40 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Larghezza/dimensione modulare:
59.72 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Verde