PHOENIX CONTACT - PHC1840515 MC 1,5/17-ST-3,5 SPINA - 1840515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Numero di poli - 17
Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
76 Kg CO₂-eq
EAN
4017918111670
Codice prodotto
PHC1840515
Cod. produttore
1840515
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Numero di poli:
17
Dimensione modulare dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Colore del corpo:
Verde
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.5 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
180° (orizzontale)
Tensione nominale:
160 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo a sezione circolare
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Grado di protezione (IP), montato:
Altro


