PHOENIX CONTACT - PHC1834482 Custodia per cavi - 1834482

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 14.5 mm
Altezza - 45.6 mm
Esecuzione della scatola - Altro
Materiale del corpo - Plastica
Rivestimento scatola - Non rivestito
Confezione
10 PZ
EAN
4017918051938
Codice prodotto
PHC1834482
Cod. produttore
1834482
Produttore
PHC
Larghezza:
14.5 mm
Altezza:
45.6 mm
Esecuzione della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Disposizione dell'ingresso cavi:
Altro
Con premistoppa:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Tipo di bloccaggio:
Senza
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
no


