pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1834453 KGG-MC 1,5/13 GUSCIO PER CONNETTORI - 1834453

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1834453 KGG-MC 1,5/13 GUSCIO PER CONNETTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 14.5 mm

  • Altezza - 45.6 mm

  • Esecuzione della scatola - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Con premistoppa - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918110796

Codice prodotto

PHC1834453

Cod. produttore

1834453

Produttore

PHC

Larghezza:

14.5 mm

Altezza:

45.6 mm

Esecuzione della scatola:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Custodia per cavi, passo: 3,81 mm, numero poli: 13, misura a: 51,92 mm, colore: verde