PHOENIX CONTACT - PHC1834411 KGG-MC 1,5/ 9 GUSCIO PER CONNETTORI - 1834411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi - Altro
Larghezza - 14.5 mm
Altezza - 45.6 mm
Con premistoppa - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918110758
Codice prodotto
PHC1834411
Cod. produttore
1834411
Produttore
PHC
Esecuzione della scatola:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi:
Altro
Larghezza:
14.5 mm
Altezza:
45.6 mm
Con premistoppa:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Gusci per connettori, serie di prodotti: KGG-MC 1,5, larghezza: 14,5 mm


