PHOENIX CONTACT - PHC1832507 Connettore per circuiti stampati - 1832507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 11
Numero di serie di contatti a innesto - 1
Dimensione modulare dei contatti - 7.62 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
91 Kg CO₂-eq
EAN
4017918121891
Codice prodotto
PHC1832507
Cod. produttore
1832507
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
11
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei contatti:
7.62 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
7.62 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
270° (verticale verso il basso)
Corrente nominale In:
12 A
Tensione nominale:
630 V
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo a sezione circolare
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Temperatura d'esercizio:
-40...-40 °C


